Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Spitzdüse, f. DUB182/183,alle 28mm Schläuche mit 22mm Anschl

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Spitzdüse, f. DUB182/183,alle 28mm Schläuche mit 22mm Anschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192236-6

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.037 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381117746

Sonepar Artikelnummer

120403422

Hersteller Artikelnummer

192236-6

Hersteller Typ

192236-6

Hersteller Artikel Nr.:

192236-6

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.037 kg

Spitzdüse 22 mm Anschluss. u.a. geeignet für DUB182/DUB183/DUB185/DUB186/UB101D bei Verwendung mit Gummidüse 220 mm