MAKITA - Stauchkopfnagler 18 GA Nägell:15-50mm Magazin 100Stk 1.3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF506
Nagellänge - 15 .. 50 mm
Nageldurchmesser - 1 .. 1.2 mm
Magazinkapazität - 100
Schallleistungspegel - 99 dB(A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381870733
Sonepar Artikelnummer
120709954
Hersteller Artikelnummer
AF506
Hersteller Typ
AF506
Hersteller Artikel Nr.:
AF506
Nagellänge:
15 .. 50 mm
Nageldurchmesser:
1 .. 1.2 mm
Magazinkapazität:
100
Schallleistungspegel:
99 dB(A)
Länge:
250 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
256 mm
Gewicht:
1.3 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
3.160 kg


