MAKITA - Stemmhammer 1100W 8.1J geeig.f.SDS-MAX AVT 12f.Verstell.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM0871C
Nennleistungsaufnahme - 1110 W
Max. Schlagzahl - 2650 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 8.1 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381605335
Sonepar Artikelnummer
120571445
Hersteller Artikelnummer
HM0871C
Hersteller Typ
HM0871C
Hersteller Artikel Nr.:
HM0871C
Nennleistungsaufnahme:
1110 W
Max. Schlagzahl:
2650 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
5.82 kg
Spannung:
230 V
Länge:
466 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
9.380 kg


