MAKITA - Stemmhammer 1300W 11.2J geeig.f.SDS-MAX LED AVT 8kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM1111C
Nennleistungsaufnahme - 1300 W
Max. Schlagzahl - 2650 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 11.2 J
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381609388
Sonepar Artikelnummer
120528501
Hersteller Artikelnummer
HM1111C
Hersteller Typ
HM1111C
Hersteller Artikel Nr.:
HM1111C
Nennleistungsaufnahme:
1300 W
Max. Schlagzahl:
2650 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
11.2 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Maschinengewicht:
8 kg
Spannung:
230 V
Länge:
528 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
247 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
14.090 kg


