Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Stichsägenblatt-Sets, best. aus B-10, B-16, B-13, B-22, B-23

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Stichsägenblatt-Sets, best. aus B-10, B-16, B-13, B-22, B-23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A-86898

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Stahl - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

  • Gesamtlänge - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381151740

Sonepar Artikelnummer

120403425

Hersteller Artikelnummer

A-86898

Hersteller Typ

A-86898

Hersteller Artikel Nr.:

A-86898

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Gesamtlänge:

75 mm

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Zahnabstand:

0 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

0

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.033 kg

Stichsägeblatt-Set B10 - B13 - B16 - B22 - B23 - 5 Teilig. Set bestehend aus B-10S, B-16, B-13, B-22, B-23.