Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Trennscheibe, DM= 125mm, 1mm Scheibenstärke

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Trennscheibe, DM= 125mm, 1mm Scheibenstärke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-03040

  • Form - flach

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381560641

Sonepar Artikelnummer

121131449

Hersteller Artikelnummer

E-03040

Hersteller Typ

E-03040

Hersteller Artikel Nr.:

E-03040

Form:

flach

Scheibendurchmesser:

125 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Stärke:

1 mm

Max. Drehzahl:

12250 1/min

Anwendung:

trennen

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

68042290

Gewicht:

0.360 kg

Trennscheibe 125 mm - 22,23 mm - 1,0 mm - A60U. Geeignet für 125 mm Winkelschleifer. Max. Drehzahl 12.250 U/min. Trennscheibe für Edelstahl dünn - Longlife.Dünne Longlife Hochleistungstrennscheibe. Speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie Rohre, Profile, Bleche, Drähte. Niedrige Maschinenbelastung, geringerer Materialverbrauch, kraftsparend. Besonders hohe Schnittleistung bei optimaler Standzeit. Speziell für Akku-Winkelschleifer entwickelt.