Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Trennscheibe für Metall 125 x 2.5 x 22.23mm

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Trennscheibe für Metall 125 x 2.5 x 22.23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A-85313

  • Form - sonstige

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Stärke - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381150590

Sonepar Artikelnummer

120837015

Hersteller Artikelnummer

A-85313

Hersteller Typ

A-85313

Hersteller Artikel Nr.:

A-85313

Form:

sonstige

Scheibendurchmesser:

125 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Stärke:

2.5 mm

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Anwendung:

trennen

Geeignet für Metall:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

68042218

Gewicht:

0.065 kg

Trennscheibe 1 Stk. - 125 mm - 22,23 mm - 2,5 mm - A30R. Geeignet für 125 mm Winkelschleifer. Max. Drehzahl 12.250 U/min. Trennscheibe für Metall. Kaltgepresste, kunstharzgebundene Trennscheibe. Universalscheibe, in allen Bereichen der Metallbearbeitung anwendbar (Stahl, Guss). Hohe Schnittleistung bei guter Standzeit.