MAKITA - Winkelschleifer 115mm Durchmesser 720W M14x2 2.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GA4530R
Nennleistungsaufnahme - 720 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381808507
Sonepar Artikelnummer
120528499
Hersteller Artikelnummer
GA4530R
Hersteller Typ
GA4530R
Hersteller Artikel Nr.:
GA4530R
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Maschinengewicht:
1.8 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Vibration nach EN 60745:
1.5 m/s²
Länge:
266 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
103 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
2.690 kg


