MAKITA - Winkelschleifer,125 mm Durchmesser, 720W, M14x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GA5030R
Nennleistungsaufnahme - 720 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
0088381808552
Sonepar Artikelnummer
120403443
Hersteller Artikelnummer
GA5030R
Hersteller Typ
GA5030R
Hersteller Artikel Nr.:
GA5030R
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
1.8 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Länge:
266 mm
Breite:
138 mm
Höhe:
103 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
2.770 kg


