MAKITA - Winkelschleifer-Spezialset: 9558HNR + GA9020 + Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DK0053G
Stromversorgung - Kabel
Verpackung - Koffer
Anzahl der Schleifer - 2
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381811057
Sonepar Artikelnummer
120964457
Hersteller Artikelnummer
DK0053G
Hersteller Typ
DK0053G
Hersteller Artikel Nr.:
DK0053G
Stromversorgung:
Kabel
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Schleifer:
2
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
13.110 kg
Das Set enthält die Winkelschleifer 9558HNR (125 mm, 840 W) und GA9020 (230 mm, 2.200 W), die für viele Anwendungen geeignet sind. Inklusive Transportkoffer.


