Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MARANTZ - AV-Receiver 7.2 50W/K 7HDMI DTS:X HEOS BT schwarz

kopierenkopieren
MARANTZ - AV-Receiver 7.2 50W/K 7HDMI DTS:X HEOS BT schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CINEMA70S/N1B

  • DAB+ - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Wi-Fi - Ja

  • Mit Fernbedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0747192138790

Sonepar Artikelnummer

121028424

Hersteller Artikelnummer

CINEMA70S/N1B

Hersteller Typ

CINEMA70S/N1B

Hersteller Artikel Nr.:

CINEMA70S/N1B

DAB+:

Nein

Bluetooth:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Musikleistung an 8 Ohm:

50 W

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Frequenzanzeige:

digital

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

7

Ethernet:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Breite:

442 mm

Höhe:

109 mm

Tiefe:

384 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

8.700 kg

Marantz Cinema 70s AV-Receiver 7.2, 8K, 50 W/Kanal, 7× HDMI, DTS:X, HEOS, Bluetooth, Schwarz.