Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MARANTZ - AVReceiver 5.2 85W/K HEOS 7HDMI DTSX BT WiFi UHD Phono sw

kopierenkopieren
MARANTZ - AVReceiver 5.2 85W/K HEOS 7HDMI DTSX BT WiFi UHD Phono sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NR1510/N1B

  • DAB+ - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Wi-Fi - Ja

  • Mit Fernbedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4951035069868

Sonepar Artikelnummer

120662318

Hersteller Artikelnummer

NR1510/N1B

Hersteller Typ

NR1510/N1B

Hersteller Artikel Nr.:

NR1510/N1B

DAB+:

Nein

Bluetooth:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Sinusleistung an 8 Ohm:

100 W

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

Internet-Radio:

Ja

RDS:

Nein

Frequenzanzeige:

digital

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

5

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

7

Ethernet:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Breite:

440 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

378 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

10.350 kg

Kompakter 5.2-Kanal-AV-Receiver mit Musikstreaming. Das schlanke Profil, das der Hälfte eines üblichen AVRs entspricht, bietet außergewöhnliche Leistung und Klangqualität, Diskrete Leistungsverstärker auf 5 Kanälen, 85W pro Kanal, 6 HDMI-Eingänge mit voller HDCP 2.3-Unterstützung, Unterstützt Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), eARC und ALLM für verbessertes Bild und Audio, 4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4 Farbauflösung, HDR10 und BT.2020, Realistischer Surround Sound mit Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio, High-Res-Wiedergabe dank Dekodierung der verlustfreien Formate ALAC, FLAC und WAV bis zu 24 Bit/192 kHz, Integrierte HEOS Technologie für Multiroom, Musik-Streaming und Sprachsteuerung, WLAN integriert mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz, Unterstützt die wichtigsten Sprachassistenten und Musik-Streaming-Dienste, Integrierter Phono-Eingang, um den Plattenspieler direkt anzuschließen