MARANTZ - CD-Receiver 2x60W HEOS MP3 WMA UKW BT WiFi USB DAB+ si-gold
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCR612/N1SG
Ausführung - HiFi-Microsystem
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 4
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal - 60 W
Internet-Radio - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035067994
Sonepar Artikelnummer
120662323
Hersteller Artikelnummer
MCR612/N1SG
Hersteller Typ
MELODY X MCR612/N1SG
Hersteller Artikel Nr.:
MCR612/N1SG
Ausführung:
HiFi-Microsystem
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
4
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal:
60 W
Internet-Radio:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Mit Verstärker:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Schallplattenspieler:
Nein
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
280 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
303 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
4.900 kg


