MARANTZ - Hifi-Receiver 2K 135W UKW/DAB+ HEOS 6HDMI BT WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STEREO70S/N1B
Ausführung - HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 4
Internet-Radio - Ja
Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0747192140274
Sonepar Artikelnummer
121095466
Hersteller Artikelnummer
STEREO70S/N1B
Hersteller Typ
STEREO70S/N1B
Hersteller Artikel Nr.:
STEREO70S/N1B
Ausführung:
HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
4
Internet-Radio:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Nein
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Breite:
442 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
375 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
8.400 kg


