MARECHAL - DB3 Einbaudose Metall Blau Size.3 IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8734209
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120817729
Hersteller Artikelnummer
8734209
Hersteller Typ
8734209
Hersteller Artikel Nr.:
8734209
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.156 kg
Einbaudose Metall Blau Size.3 IP66/67 2P+E 40A 250V DC


