Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MARECHAL - MULTICTS DN20C EINBAUSTECKER METALL IP54 3P+E 25A

kopierenkopieren
MARECHAL - MULTICTS DN20C EINBAUSTECKER METALL IP54 3P+E 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1968191CCC659

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120817730

Hersteller Artikelnummer

1968191CCC659

Hersteller Typ

1968191CCC659

Hersteller Artikel Nr.:

1968191CCC659

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.000 kg

Multicts DN20C Einbaustecker Metall IP54 3P+E 25A von Marechal. Drehstrom-Stecker mit Schutzleiter. Spritzwassergeschützt für Feuchträume. 25A Strombelastbar mit sicherer Kontaktierung.