Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MARZARI - Flachlüfter für Tonziegel bis 270mm zum Überbauen m. Modulen

MARZARI
kopierenkopieren
MARZARI - Flachlüfter für Tonziegel bis 270mm zum Überbauen m. Modulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Fl uni sg

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120553407

Hersteller Artikelnummer

Fl uni sg

Hersteller Typ

FLACHLÜFTER UNIVERSAL SCHWARZGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

Fl uni sg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.100 kg

Flachlüfter Typ Universal passend für: Tondachziegel bis zu einer Breite 270 mm, Biberschwanzziegel und für Großflächenziegel