MARZARI - Metalldachplatte für Bramac Markant (AT), rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mtp ExAT330 rot
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121051721
Hersteller Artikelnummer
Mtp ExAT330 rot
Hersteller Typ
METALLPLATTE EXAT330 ROT *
Hersteller Artikel Nr.:
Mtp ExAT330 rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.300 kg
ACHTUNG: Kleinserie *, Metalldachplatte Typ Extra AT330, rot u.a. passend für Bramac Markant, Strangfalz - Eternit inklusiv Schaumkeile Typ 280mm *Artikel wird in Kleinserie gefertigt, hier muss mit längeren Lieferzeiten gerechnet werden: ca. zzgl. 3-4 Wochen zur regulären Lieferzeit