MARZARI - Metalldachplatte Typ Ton 260Z rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mtp T260Z rot
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120960571
Hersteller Artikelnummer
Mtp T260Z rot
Hersteller Typ
METALLPLATTE MTP T260Z ROT
Hersteller Artikel Nr.:
Mtp T260Z rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.000 kg
Metalldachplatte Typ Ton260 Z passend zu Ziegeltyp: L 15 Möding/Langenzenn - WienerbergerMarko - Jacobi Walther, MZ3 Meindl 25,5x42 - Creaton,MZ3 NEU Dorfen 26x41,5 - Creaton Rubin 15 - Braas,Terra Viva - Creaton, W 4 - Jacobi Walther,W 5 - Jacobi Walther, W 6 V - Jacobi Walther Z 4 N - Winnenden,Z 15 - Mühlacker