MARZARI - Metalldachplatte Typ Ton 261 verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mtp T261 vz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120960574
Hersteller Artikelnummer
Mtp T261 vz
Hersteller Typ
METALLPLATTE MTP T261 VZ
Hersteller Artikel Nr.:
Mtp T261 vz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.100 kg
Metalldachplatte Typ Ton 261 passend zu Ziegeltyp: Bornan Schiebeziegel - Morandi Rapperswil, Gratus - Creaton, Morandi force de la Terre - Morandi Rapperswil Morandi Herzziegel - Morandi Rapperswil, Morandi Joran - Morandi Rapperswil, Stylist - Jacobi Walther Tegula - Jacobi Walther, Topas 13V/13 - Braas