MARZARI - Metallersatzplatte für Tonziegel 24x42 cm RAL8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mtp T240 rot
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120553394
Hersteller Artikelnummer
Mtp T240 rot
Hersteller Typ
METALLPLATTE MTP TON 240 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
Mtp T240 rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.000 kg
Metalldachplatte Typ Ton 240 passend zu Ziegeltyp: BM 72 - Rapperswil, Cosmo 15 - Wienerberger, Elsass - Röben, Figaro DELUXE - Tondach, Granat 15V - Braas, Ikarus - Tondach, Landdach - Tondach, Landdach Verschiebeziegel - Tondach, M 72 Rapperswil, MS 95 - Rapperswil, Rheinland - Röben, Strangfalz gepresst** - Tondach, Topas 15V - Braas, Z 7 V - Jacobi Walther