MARZARI - Metallersatzplatte für Tonziegel 26,5x45 cm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mtp T265 vz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120553396
Hersteller Artikelnummer
Mtp T265 vz
Hersteller Typ
METALLPLATTE MTP TON 265 VERZINKT
Hersteller Artikel Nr.:
Mtp T265 vz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.200 kg
Metalldachplatte Typ Ton 265 passend zu Ziegeltyp: Bergamo - Röben, Cantus - Creaton, Fidelio - Tondach, Figaro - Tondach, Granat 11V - Braas, Herzziegel - Meindl, Megaton - Meindl, Mondo 11 (L 42) - Wienerberger, MZ 5 - Meindl, Norma - Tondach, Ratio - Creaton, Terra Optima - Creaton, Topas 11V - Braas, Tradi 12 (Tradi Nova), Wiener Norma - Tondach