MARZARI - Metallersatzplatte für Tonziegel 26x42 cm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mtp T260 vz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120553385
Hersteller Artikelnummer
Mtp T260 vz
Hersteller Typ
METALLPLATTE MTP TON 260 VERZINKT
Hersteller Artikel Nr.:
Mtp T260 vz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.000 kg
Metalldachplatte Typ Ton 260 passend zu Ziegeltyp: Bornan Schiebeziegel - Morandi Rapperswil, Cosmo 12 - Wienerberger, E58 - Erlus, E58 S - Erlus, F 13 Classic - Nelskamp, F 14 - Nelskamp, F 15 - Nelskamp, Flandern - Röben, Gratus** - Creaton, Morandi force de la Terre - Morandi Rapperswil, Morandi Herzziegel - Morandi Rapperswil, Morandi Joran - Morandi Rapperswil, P 72 - Rapperswil, Pada** - ZZ Wancor, Reformpfanne SL - Erlus, Rubin 13 - Braas, Tegula ** - Jacobi Walther, Topas 13V** - Braas, Universo 14 - Wienerberger, Viva NEU - Creaton, Z 17 - Mühlacker, Z 18 - Mühlacker