MARZARI - Rohrdurchführung Typ Beton BIG schwarzgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Rdf Bt Big sg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 6.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381876
Hersteller Artikelnummer
Rdf Bt Big sg
Hersteller Typ
Rdf Bt Big sg
Hersteller Artikel Nr.:
Rdf Bt Big sg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.700 kg
Rohrdurchführung passend für Harzer BIG, aus Metall für Installationsqualität und Nachhaltigkeit, keine Probleme mit den auftretenden Spannungen auf jedem Dach, Bei Ton und Beton mit Schaumkeil inkl., RDF NEU mit VA-Platte und EPDM-Tülle, Tülle mit Durchmesser von 20 bis 65 mm (einfach gewünschten Durchmesser ausschneiden)