MASTERPROFI - Gastro-Staubsauger 11m 5L 64dB HepaF. 35L/sek. Limette/anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600011
Ausführung - Bodenstaubsauger
Behältervolumen - 5 l
Staubbeutelbetrieb - ja
Schallleistungspegel - 64 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489000576
Sonepar Artikelnummer
121069717
Hersteller Artikelnummer
600011
Hersteller Typ
PROFI 1001
Hersteller Artikel Nr.:
600011
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
5 l
Staubbeutelbetrieb:
ja
Schallleistungspegel:
64 dB
Grundfarbe:
sonstige
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Gewicht:
5.4 kg
Breite:
350 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.400 kg


