MASTERPROFI - Gastro-Staubsauger 16m 10L 67dB HepaF. 35L/sek. Anth/Limette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600012
Ausführung - Bodenstaubsauger
Behältervolumen - 10 l
Staubbeutelbetrieb - ja
Schallleistungspegel - 67 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489000583
Sonepar Artikelnummer
121069718
Hersteller Artikelnummer
600012
Hersteller Typ
PROFI 1006
Hersteller Artikel Nr.:
600012
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
10 l
Staubbeutelbetrieb:
ja
Schallleistungspegel:
67 dB
Grundfarbe:
sonstige
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
12 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Gewicht:
6.3 kg
Breite:
360 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.300 kg


