Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MASTERPROFI - Gastro-Staubsauger 19m 10L 64dB HepaF. 35L/sek. Anth

kopierenkopieren
MASTERPROFI - Gastro-Staubsauger 19m 10L 64dB HepaF. 35L/sek. Anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600013

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Behältervolumen - 10 l

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Schallleistungspegel - 64 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489000590

Sonepar Artikelnummer

121069719

Hersteller Artikelnummer

600013

Hersteller Typ

PROFI 1009

Hersteller Artikel Nr.:

600013

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Behältervolumen:

10 l

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

64 dB

Grundfarbe:

grau

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

15 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Gewicht:

6.6 kg

Breite:

320 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.600 kg

Profi Sauger, Metallsteckrohr, 15m Kabelrolle, HEPA, grün grau, Megastarke 2700mm H2O Unterdruck (35 Liter /Sekunde), nur 64dB Geräuschpegel, 900 Watt max., Stufe 13 HEPA Filtersystem, schallgedämpfter Long-Life Motor, 10 Liter Staubsack-Volumen, Metall-Gehäuse, Metall-Steckrohr, manuelle Kabelaufwicklung ( 15 Meter), extra große Gummilaufräder schonen empfindliche Böden, 19 Meter Aktionsradius, Universal-Bodenbürste, Polsterdüse & Bürstenaufsatz, Fugendüse, 2,5 Meter Saugschlauch, Gerätemaße (B x H x T): 32 x 30 x 32 cm