Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MBS - Stromwandler 200/5A, Kl.1, 5VA

MBS
kopierenkopieren
MBS - Stromwandler 200/5A, Kl.1, 5VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7050

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120457580

Hersteller Artikelnummer

7050

Hersteller Typ

ASK31.3 200/5A

Hersteller Artikel Nr.:

7050

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.300 kg

Stromwandler ASK31.3., 200/5A Kl.1, 5VA; geeignet für Schiene 1x 30x10mm, 2x 20x10mm, Rundleiter 26mm DM, Baubreite 61mm