Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MBS - Stromwandler 400/5A, Kl.1, 5VA

MBS
kopierenkopieren
MBS - Stromwandler 400/5A, Kl.1, 5VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7061

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120457582

Hersteller Artikelnummer

7061

Hersteller Typ

ASK31.3 400/5A

Hersteller Artikel Nr.:

7061

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.300 kg

Stromwandler 400/5A, Kl.1, 5VA, Schiene 1 30x10mm, Schiene 2 2x20x10mm, Rundleiter Ø 26mm, Baubreite 61mm