Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MBS - Stromwandler 500/5A, Kl.1, 10VA

MBS
kopierenkopieren
MBS - Stromwandler 500/5A, Kl.1, 10VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7065

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120457583

Hersteller Artikelnummer

7065

Hersteller Typ

ASK31.3 500/5A

Hersteller Artikel Nr.:

7065

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.300 kg

Stromwandler 500/5A, Kl.1, 10VA, Schiene 1 30x10mm, Schiene 2 2x20x10mm, Rundleiter Ø 26mm, Baubreite 61mm