MDT - DALI Control 2 x 64 Gateway, 4TE REG, KNX, MDT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-DA642.04
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130725
Sonepar Artikelnummer
121055947
Hersteller Artikelnummer
SCN-DA642.04
Hersteller Typ
SCN-DA642.04
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-DA642.04
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
5 W
Providerabhängig:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.147 kg


