MDT - DALI Control Broadcast Gateway, 4 Kanal, 4 TE, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-DABC4.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916130886
Sonepar Artikelnummer
121130850
Hersteller Artikelnummer
SCN-DABC4.01
Hersteller Typ
SCN-DABC4.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-DABC4.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
4
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
32
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
5 W
Providerabhängig:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.144 kg


