Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - Heizkörperthermostat-Adapter, Metall, Danfoss RAVL

kopierenkopieren
MDT - Heizkörperthermostat-Adapter, Metall, Danfoss RAVL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZUB-HVA0A02

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Zubehör Heizungsventil - Adapter anderes Fabrikat

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916107888

Sonepar Artikelnummer

121391762

Hersteller Artikelnummer

ZUB-HVA0A02

Hersteller Typ

ZUB-HVA0A02

Hersteller Artikel Nr.:

ZUB-HVA0A02

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Zubehör Heizungsventil:

Adapter anderes Fabrikat

Mit Schraube:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.061 kg

Heizkörperthermostat-Adapter, Metall, Danfoss RAVL. Passend für Ventile von Danfoss, RAVL mit 26 mm und 4 Kerben. Robust gefertigt aus Metall. 3 Jahre Produktgarantie.