MDT - KNX Analog I/O 2-fach, UP, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AIO-0210V.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130008
Sonepar Artikelnummer
120457345
Hersteller Artikelnummer
AIO-0210V.01
Hersteller Typ
AIO-0210V.01
Hersteller Artikel Nr.:
AIO-0210V.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Ja
Stromregelung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.017 kg


