Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Analog I/O 4-fach, 2TE REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar

kopierenkopieren
MDT - KNX Analog I/O 4-fach, 2TE REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIO-0410V.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916130015

Sonepar Artikelnummer

120527816

Hersteller Artikelnummer

AIO-0410V.01

Hersteller Typ

AIO-0410V.01

Hersteller Artikel Nr.:

AIO-0410V.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Spannungsregelung:

Ja

Stromregelung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.082 kg

KNX Analog I/O 4-fach, 2TE REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar. Geeignet als analoger Ausgang zur Steuerung von Lüftungsanlagen und anderen Geräten mit 0-10 V Eingang. Ebenso geeignet als analoger Eingang zur Erfassung von Drehzahl oder anderen 0-10 V Messdaten. Jeder Kanal kann unabhängig konfiguriert werden (Ein-/Ausgang). Ein-/Ausgänge galvanisch vom KNX-Bus getrennt. Ein-/Ausgänge galvanisch untereinander verbunden. Spannung für Ausgangsbetrieb wird im Aktor erzeugt. Keine externe Spannungsversorgung notwendig. Eingangsbetrieb: Sensortyp 0-10 V / 2-10 V oder 0-20 mA / 4-20 mA (umschaltbar), Messwertskalierung, Datenpunkttypen einstellbar, Min/Max Werte, Drahtbrucherkennung, Schwellwertfunktion, Stufenregler. Ausgangsbetrieb: 0-10 V, Datenpunkttyp einstellbar, Stellwertvorgabe über 1 Bit / 1 Byte / 2 Byte, Sperrfunktion, Notbetrieb, Tag/Nacht-Funktion zur Begrenzung des Stellwertes. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.