MDT - KNX Bedienzentrale Smart 86 mit Farbdisplay, Kunststoff, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE-BZS8606.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916113940
Sonepar Artikelnummer
121130825
Hersteller Artikelnummer
BE-BZS8606.01
Hersteller Typ
BE-BZS8606.01
Hersteller Artikel Nr.:
BE-BZS8606.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Mit Display:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Status-LED:
Ja
IR-Sensor:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.096 kg


