MDT - KNX Bereichs-/ Linienkoppler mit Data Secure und Proxy-Funktion, 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-LK001.03S
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916100193
Sonepar Artikelnummer
121373821
Hersteller Artikelnummer
SCN-LK001.03S
Hersteller Typ
SCN-LK001.03S
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-LK001.03S
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.066 kg


