Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweiß matt

kopierenkopieren
MDT - KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSE-B552T01.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121367141

Hersteller Artikelnummer

PSE-B552T01.02

Hersteller Typ

PSE-B552T01.02

Hersteller Artikel Nr.:

PSE-B552T01.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

180 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Busspannungsversorgung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Reichweite frontal:

5 m

Erfassungswinkel vertikal:

90 °

Anzahl der Kanäle:

2

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.054 kg

KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweiß matt. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Temperatursensor. Zur Wandmontage auf 2,2 m. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Lichtsensor. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Auslöseempfindlichkeit für Tag, Nacht und Präsenz separat einstellbar. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Tag/Nacht Funktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe: 2,20 m. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.