Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSE-B552T06.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114138

Sonepar Artikelnummer

121367143

Hersteller Artikelnummer

PSE-B552T06.02

Hersteller Typ

PSE-B552T06.02

Hersteller Artikel Nr.:

PSE-B552T06.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

180 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Busspannungsversorgung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Reichweite frontal:

5 m

Erfassungswinkel vertikal:

90 °

Anzahl der Kanäle:

2

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.054 kg

KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Schwarz matt. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Temperatursensor. Zur Wandmontage auf 2,2 m. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A 550 oder Merten M-Pure. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Lichtsensor. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Auslöseempfindlichkeit für Tag, Nacht und Präsenz separat einstellbar. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Tag/Nacht Funktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe: 2,20 m. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.