MDT - KNX Bewegungsmelder/Automatikschalter TS 55, Reinweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-BWM55T.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916111953
Sonepar Artikelnummer
121067372
Hersteller Artikelnummer
SCN-BWM55T.02
Hersteller Typ
SCN-BWM55T.02
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-BWM55T.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Ja
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungswinkel vertikal:
15 °
Anzahl der Kanäle:
2
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.036 kg


