MDT - KNX Binäreingang 6-fach, 4TE REG, 230 V AC mit separaten Neutralleitern, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE-06230N.03S
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916116989
Sonepar Artikelnummer
121407225
Hersteller Artikelnummer
BE-06230N.03S
Hersteller Typ
BE-06230N.03S
Hersteller Artikel Nr.:
BE-06230N.03S
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
6
Eingangsspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Art der Eingangsspannung:
AC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.143 kg


