Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 24 V AC/DC

kopierenkopieren
MDT - KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BE-08024.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916110086

Sonepar Artikelnummer

120712297

Hersteller Artikelnummer

BE-08024.02

Hersteller Typ

BE-08024.02

Hersteller Artikel Nr.:

BE-08024.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Eingangsspannung:

12 .. 24 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.131 kg

KNX Binäreingang 8-fach, 4TE REG, Ausführung 24 V AC/DC. Ausführung für Steuersignale 12-24 V AC/DC. LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100 m. Zum Anschluss von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z. B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- und Öffnerbetrieb, Kontaktzustand senden. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Werte senden, Zwangsführung. Szenen und Sperrobjekte für jeden Kanal. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. Zyklisches Senden, Senden nach Reset. 3 Jahre Produktgarantie.