Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Busanschlußklemme WAGO VPE 50 Stück

kopierenkopieren
MDT - KNX Busanschlußklemme WAGO VPE 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBUSKLE

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916107017

Sonepar Artikelnummer

121067379

Hersteller Artikelnummer

ZBUSKLE

Hersteller Typ

ZBUSKLE

Hersteller Artikel Nr.:

ZBUSKLE

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.076 kg

KNX Busanschlußklemme WAGO, VPE 50 Stück. Ausführung Schwarz/Rot, für massive Leiter mit einem Leiterdurchmesser von 0,6 … 0,8 mm. Zum Anschluss von KNX-Busgeräten an die KNX-Busleitung. Zum Verbinden von bis zu 4 KNX-Busleitungen. Keine Unterbrechung der KNX Busverbindung bei Gerätetausch. Leiterdurchmesser 0,6 .. 0,8 mm (massive Leiter). Abisolierlänge 5 .. 6 mm. Busklemme 2-polig mit je 4 Steckanschlüssen. VPE 50 Stk. 3 Jahre Produktgarantie.