Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA

kopierenkopieren
MDT - KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STV-0320.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916100063

Sonepar Artikelnummer

120419861

Hersteller Artikelnummer

STV-0320.02

Hersteller Typ

STV-0320.02

Hersteller Artikel Nr.:

STV-0320.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

29 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.130 kg

KNX Busspannungsversorgung, 2TE REG, 320 mA. Ausführung mit Nennstrom 320 mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230 V AC. Nennstrom 320 mA, Dauerstrom 480 mA, Spitzenstrom 640 mA. Kurzschlussfest. Überlastsicher. Temperaturüberwachung mit Abschaltung bei Übertemperatur. LED Anzeige für KNX-Bus-Reset, Normalbetrieb und Überlast. 3 Jahre Produktgarantie.