Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 4TE REG, 640 mA

kopierenkopieren
MDT - KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 4TE REG, 640 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STC-0640.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916100001

Sonepar Artikelnummer

120527850

Hersteller Artikelnummer

STC-0640.01

Hersteller Typ

STC-0640.01

Hersteller Artikel Nr.:

STC-0640.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

29 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.263 kg

KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 4TE REG, 640 mA. Ausführung mit Nennstrom 640 mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230 V AC. Nennstrom 640 mA, Dauerstrom 900 mA, Spitzenstrom 1200 mA. Kurzschlussfest. Überlastsicher. Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang U2. Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen:. Busspannung, Busstrom, Busüberlast. Netzspannungsausfall/-wiederkehr. Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel im Ringspeicher abgelegt. Auslesen des Ringspeichers über 14 Byte Telegramm. Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie. 3 Jahre Produktgarantie.