MDT - KNX Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 6TE REG, 1280 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STC-1280.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916100025
Sonepar Artikelnummer
120527852
Hersteller Artikelnummer
STC-1280.01
Hersteller Typ
STC-1280.01
Hersteller Artikel Nr.:
STC-1280.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1280 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
29 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.380 kg


