Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-CO2MGS.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916111960

Sonepar Artikelnummer

121067373

Hersteller Artikelnummer

SCN-CO2MGS.02

Hersteller Typ

SCN-CO2MGS.02

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-CO2MGS.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

0.040 kg

KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 2 Sensoren. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Kombisensor zur Messung der CO2 und Mischgas Konzentration (VOC), der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte. Oberer und unterer Schwellwert einstellbar je Messwert. Integrierter Raumtemperaturregler (2-Punkt, PI, PWM). Funktion zur Luftgüteregelung als Stufen-/ PI-Regler für CO2-/ oder VOC-Sensor einstellbar. 4-Stufenregler mit 1 Bit Ausgängen oder 1 Byte Ausgang mit einstellbaren Schwellen. Einstellbarer PI-Regler, externe Sollwert Verschiebung. Luftqualitätsampel für CO2- oder VOC-Konzentration mit 4 Farbkanälen und einstellbaren Ausgangsobjekten (1 Bit / Szenen / RGB / HSV). Tag/Nacht Funktion. Einbau in winddichter Unterputzdose mit mitgeliefertem Tragring. Versorgungsspannung über KNX-Bus, keine Hilfsspannung erforderlich. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.