MDT - KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-CO2MGS06.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - CO2-Sensor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916113773
Sonepar Artikelnummer
121130851
Hersteller Artikelnummer
SCN-CO2MGS06.02
Hersteller Typ
SCN-CO2MGS06.02
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-CO2MGS06.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.040 kg


