MDT - KNX Dimmaktor 2-fach, 3TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKD-0201.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130022
Sonepar Artikelnummer
120570675
Hersteller Artikelnummer
AKD-0201.02
Hersteller Typ
AKD-0201.02
Hersteller Artikel Nr.:
AKD-0201.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
250 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.135 kg


