MDT - KNX Dimmaktor 4-fach, 4TE REG, 1-10 V RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKD-0410V.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916130060
Sonepar Artikelnummer
120381152
Hersteller Artikelnummer
AKD-0410V.02
Hersteller Typ
AKD-0410V.02
Hersteller Artikel Nr.:
AKD-0410V.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
Ja
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
3680 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.191 kg


